56,10 €/ Unitéhors TVA
67,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 56,10 € | - |
5+ | 44,88 € | 20.00% |
10+ | 36,47 € | 35.00% |
30+ | 28,05 € | 50.00% |
50+ | 25,25 € | 55.00% |
100+ | 22,44 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 005P |
Diamètre de barre | 170 mm |
Diamètre de la rainure | 182 mm |
Largeur de la rainure | 5.5 mm |
Hauteur de joint | 10 mm |
Matériau du joint | PUR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 170 mm |
D | 182 mm |
L | 5.5 mm |
D1 | 179 mm |
H | 10 mm |
L1 | 7 mm |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |