Eriks

Racleur 005P PUR 125x133x7 L=4

  • ERIKS:14399795
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

37,40 €/ Unitéhors TVA

45,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

37,40 €

-

5+

29,92 €

20.00%

10+

24,31 €

35.00%

30+

18,70 €

50.00%

50+

16,83 €

55.00%

100+

14,96 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
005P
Diamètre de barre
125 mm
Diamètre de la rainure
133 mm
Largeur de la rainure
4 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
125 mm
D
133 mm
L
4 mm
D1
131 mm
H
7 mm
L1
5 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s