Eriks

Racleur 005P PUR 115x127x10 L=5,5

  • ERIKS:14399770
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

33,70 €/ Unitéhors TVA

40,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

33,70 €

-

5+

26,96 €

20.00%

10+

21,91 €

35.00%

30+

16,85 €

50.00%

50+

15,17 €

55.00%

100+

13,48 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
005P
Diamètre de barre
115 mm
Diamètre de la rainure
127 mm
Largeur de la rainure
5.5 mm
Hauteur de joint
10 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
115 mm
D
127 mm
L
5.5 mm
D1
124 mm
H
10 mm
L1
7 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s