8,40 €/ Unitéhors TVA
10,16 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Forme | Pièce d`accouplement |
Diamètre nominale | M 8x1 |
Raccord diamètre extérieur | 4 mm |
Raccord | Filetage intérieur (Métrique) |
d3 | M8x1 |
I3 | 25.5 mm |
l1 | 31 |
l2 | 18 mm |
I4 | 6.5 mm |