Eriks

Raccords orientables en L M14x1.5 - M14x1.5 - M10x1

  • ERIKS:13783903
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Instructions de montage
Raccords filetés d2 et d3 avec bague à sertir pour tube sans soudure.
Ajouter à la liste

12,36 €/ Unitéhors TVA

14,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Forme
Pièce d`accouplement
Diamètre nominale
M 14x1.5
Raccord diamètre extérieur
8 mm
Raccord
Filetage intérieur (Métrique)
d3
M10x1
I3
37 mm
l1
40
l2
27 mm
I4
7.5 mm