10,29 €/ Unitéhors TVA
12,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Forme | Pièce d`accouplement |
Diamètre nominale | M 14x1.5 |
Raccord diamètre extérieur | 6 mm |
Largeur nominale 2 | M 10x1 |
Raccord | Filetage intérieur (Métrique) |
d3 | M10x1 |
I3 | 35.2 mm |
l1 | 40 |
l2 | 25 mm |
I4 | 7.5 mm |