Eriks

Raccords orientables en L M10x1 - M8x1 - M8x1

  • ERIKS:13783633
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Instructions de montage
Raccords filetés d2 et d3 avec bague à sertir pour tube sans soudure.
Ajouter à la liste

8,40 €/ Unitéhors TVA

10,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Forme
Pièce d`accouplement
Diamètre nominale
M 10x1
Raccord diamètre extérieur
4 mm
Largeur nominale 2
M 8x1
Raccord
Filetage intérieur (Métrique)
d3
M8x1
I3
27.5 mm
l1
31
l2
19 mm
I4
6.5 mm