Eriks

Raccords orientables en L M10x1 - M10x1 - M10x1

  • ERIKS:13783786
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Instructions de montage
Raccords filetés d2 et d3 avec bague à sertir pour tube sans soudure.
Ajouter à la liste

9,96 €/ Unitéhors TVA

12,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Forme
Pièce d`accouplement
Diamètre nominale
M 10x1
Raccord diamètre extérieur
6 mm
Raccord
Filetage intérieur (Métrique)
d3
M10x1
I3
28.5 mm
l1
33
l2
21 mm
I4
6.3 mm