8,40 €/ Unitéhors TVA
10,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Forme | Pièce d`accouplement |
Diamètre nominale | 1/8" |
Raccord diamètre extérieur | 4 mm |
Largeur nominale 2 | M 8x1 |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Raccord 2 | Métrique |
d3 | M10x1 |
I3 | 27.5 mm |
l1 | 33 |
l2 | 19 mm |
I4 | 6.3 mm |