Eriks

Raccords coniques AG R1/4" - IG M8x1

  • ERIKS:13775792
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Raccords coniques avec filetage conique. Les raccords à filetage conique sont autoétanchéifiants et ne nécessitent donc pas de joints d'étanchéité.

Instructions de montage
Raccord filété d2 avec bague à sertir pour tube sans soudure.
Ajouter à la liste

2,76 €/ Unitéhors TVA

3,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Forme
Raccord fileté
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Galvanisé
Diamètre nominale
1/4"
Raccord diamètre extérieur
4 mm
Largeur nominale 2
M 8x1
Raccord
Taraudé (BSPP)
Raccord 2
Métrique
Norme du raccordement taraudé
DIN 158/DIN 2999
l1
14
l2
9 mm