1,94 €/ Unitéhors TVA
2,35 €TVA incluse
690 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Forme | Raccord fileté |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Galvanisé |
Diamètre nominale | 1/8" |
Raccord diamètre extérieur | 4 mm |
Largeur nominale 2 | M 8x1 |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Raccord 2 | Métrique |
Norme du raccordement taraudé | DIN 158/DIN 2999 |
l1 | 16 |
l2 | 6 mm |