1,71 €/ Unitéhors TVA
2,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Forme | Raccord fileté |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Galvanisé |
Diamètre nominale | M 6x0.75 |
Raccord diamètre extérieur | 2.5 mm |
Raccord | Filetage intérieur (Métrique) |
Norme du raccordement taraudé | DIN 158/DIN 2999 |
l1 | 11.5 |
l2 | 4.5 mm |