Eriks

Raccords coniques AG M6 - IG M8x1

  • ERIKS:13775813
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Raccords coniques avec filetage conique. Les raccords à filetage conique sont autoétanchéifiants et ne nécessitent donc pas de joints d'étanchéité.

Instructions de montage
Raccord filété d2 avec bague à sertir pour tube sans soudure.
Ajouter à la liste

2,64 €/ Unitéhors TVA

3,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Forme
Raccord fileté
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Galvanisé
Diamètre nominale
M 6
Raccord diamètre extérieur
4 mm
Largeur nominale 2
M 8x1
Raccord
Filetage intérieur (Métrique)
Norme du raccordement taraudé
DIN 158/DIN 2999
l1
19
l2
5 mm