Eriks

Raccords coniques AG M10x1 - IG M8x1

  • ERIKS:13775783
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Raccords coniques avec filetage conique. Les raccords à filetage conique sont autoétanchéifiants et ne nécessitent donc pas de joints d'étanchéité.

Instructions de montage
Raccord filété d2 avec bague à sertir pour tube sans soudure.
Ajouter à la liste

1,94 €/ Unitéhors TVA

2,35 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Forme
Raccord fileté
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Galvanisé
Diamètre nominale
M 10x1
Raccord diamètre extérieur
4 mm
Largeur nominale 2
M 8x1
Raccord
Filetage intérieur (Métrique)
Norme du raccordement taraudé
DIN 158/DIN 2999
l1
16
l2
7.4 mm