Eriks

Raccords 90° à embout conique M18x1.5 pour tube Ø 12mm

  • ERIKS:13848028
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Raccords 90° à embout conique pour montage dans les forages de types DIN 3854 / DIN 3862. Embout conique pour raccords à vis.

Instructions de montage
Raccord fileté d2 avec bague à sertir pour tube sans soudure.
Ajouter à la liste

23,40 €/ Unitéhors TVA

28,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
Laiton
Raccord 1 diamètre extérieur
12 mm
L3
32 mm
d3
15 mm
L1
46 mm
d1
12 mm
d2
M18x1.5
L2
26.5 mm