10,71 €/ Unitéhors TVA
12,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Matériau | Laiton |
Raccord 1 diamètre extérieur | 8 mm |
L3 | 27 mm |
d3 | 18 mm |
L1 | 37 mm |
d1 | 8 mm |
d2 | M14x1.5 |
L2 | 26.5 mm |