34,61 €/ Unitéhors TVA
41,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Matériau | Laiton |
Raccord 1 diamètre extérieur | 6 mm |
L3 | 22 mm |
d3 | 8 mm |
L1 | 30.8 mm |
d1 | 6 mm |
d2 | M10x1 |
L2 | 21 mm |