156,89 €/ Unitéhors TVA
189,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Matériau | Fonte ductile |
Pression maximum de service | 138 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | NPT |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 2" |
Type de raccord à sertir 2 | WECO |
Extrémité de raccordement 2 | Fig. 200 |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 2" |
Couleur | Gris bleu |
Type de composant | Raccord final |