255,49 €/ Unitéhors TVA
309,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Matériau | Acier forgé |
Pression maximum de service | 1.034 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | NPT |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 2" |
Type de raccord à sertir 2 | WECO |
Extrémité de raccordement 2 | Fig. 1502 |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 2" |
Couleur | Rouge / Bleu |
Type de composant | Raccord final |