Eriks

Raccord tournant MS LD M 3/4" x F 3/4"

  • ERIKS:13353752
Image 1
Ajouter à la liste

62,51 €/ Unitéhors TVA

75,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
Laiton
Type
Rotule
Pression maximum de service
10 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Type de raccord à sertir 2
Filetage male
Angle (Degrees)
0 °
Extrémité de raccordement 2
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
3/4"
Forme
Rotule
Plage de température
de -20 jusqu'à 80 °C