Eriks

Raccord Storz laiton taraudé BSP 2.1/2" distance de la came 81

  • ERIKS:10039417
Image 1
Raccord rapide Storz demi-symétrique taraudé femelle BSP suivant norme DIN. Se raccorde à tous les autres raccords Storz du même écartement (=NA). Egalement disponible en version tournante.
Ajouter à la liste

83,20 €/ Unitéhors TVA

100,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
Laiton
Code
SCF
Pression maximum de service
16 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2.1/2"
Type de raccord à sertir 2
Storz
Extrémité de raccordement 2
Standard
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
NA 81 mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide