Eriks

Raccord Storz laiton fileté BSP 2.1/2" distance de la came 81

  • ERIKS:10039423
Image 1
Raccord rapide Storz demi-symétrique fileté mâle BSP suivant norme DIN. Se raccorde à tous les autres raccords Storz du même écartement (=NA). Egalement disponible en version tournante.
Ajouter à la liste

106,60 €/ Unitéhors TVA

128,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
Laiton
Pression maximum de service
16 bar
Type de raccord à sertir
Fileté
Extrémité de raccordement
Fileté (BSPP)
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2.1/2"
Type de raccord à sertir 2
Storz
Extrémité de raccordement 2
Accouplement d'aspiration
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
81
Matériau du joint 2
NBR