Eriks

Raccord Storz laiton fileté 1.1/2" BSP distance de la came 66

  • ERIKS:13331361
Image 1
Raccord rapide Storz demi-symétrique fileté mâle BSP suivant norme DIN. Se raccorde à tous les autres raccords Storz du même écartement (=NA). Egalement disponible en version tournante.
Ajouter à la liste

73,13 €/ Unitéhors TVA

88,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
Laiton
Pression maximum de service
16 bar
Type de raccord à sertir
Fileté
Extrémité de raccordement
Fileté (BSPP)
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/2
Type de raccord à sertir 2
Storz
Extrémité de raccordement 2
Accouplement d'aspiration
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
66
Matériau du joint 2
NBR