Eriks

Raccord Storz laiton embout strié 32 distance de la came 44

  • ERIKS:10039435
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Raccord rapide Storz demi-symétrique à douille longue cannelée suivant norme DIN. Convient pour flexible caoutchouc et synthétique. Se raccorde à tous les autres raccords Storz du même écartement (=NA). Egalement disponible en version tournante. Montage avec collier Fixxed.
Ajouter à la liste

72,48 €/ Unitéhors TVA

87,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SCH
Matériau
Laiton
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Storz
Extrémité de raccordement
Standard
Dimensions de l'extrémité de raccordement
NA 44 mm
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Nervuré
Flexible diam. int. (DN)
DN32
Pression maximum de service
16 bar
Pression de travail maximum
232 psi