Eriks

Raccord Storz inox taraudé BSP 4" distance de la came 115

  • ERIKS:11651997
Image 1
Ajouter à la liste

694,85 €/ Unitéhors TVA

840,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Code
SCF
Pression maximum de service
16 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
4"
Type de raccord à sertir 2
Storz
Extrémité de raccordement 2
Standard
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
NA 115 mm
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide