Eriks

Raccord Storz inox taraudé BSP 3" distance de la came 89

  • ERIKS:11031361
Image 1
Ajouter à la liste

156,98 €/ Unitéhors TVA

189,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Code
SCF
Pression maximum de service
16 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3"
Type de raccord à sertir 2
Storz
Extrémité de raccordement 2
Standard
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
NA 89 mm
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide