Eriks

Raccord Storz inox taraudé BSP 2" distance de la came 66

  • ERIKS:11109552
Image 1
Ajouter à la liste

94,90 €/ Unitéhors TVA

114,83 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Code
SCF
Pression maximum de service
16 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2"
Type de raccord à sertir 2
Storz
Extrémité de raccordement 2
Standard
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
NA 66 mm
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide