153,08 €/ Unitéhors TVA
185,23 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Pression maximum de service | 16 bar |
Type de raccord à sertir | Fileté |
Extrémité de raccordement | Fileté (BSPP) |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 2" |
Type de raccord à sertir 2 | Storz |
Extrémité de raccordement 2 | Accouplement d'aspiration |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 81 |
Matériau du joint 2 | FPM |