Eriks

Raccord Storz inox fileté BSP 1" distance de la came 31

  • ERIKS:13331352
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

103,68 €/ Unitéhors TVA

125,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Pression maximum de service
16 bar
Type de raccord à sertir
Fileté
Extrémité de raccordement
Fileté (BSPP)
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Type de raccord à sertir 2
Storz
Extrémité de raccordement 2
Accouplement d'aspiration
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
31
Matériau du joint 2
FPM