Eriks

Raccord Storz inox embout strié 52 distance de la came 66

  • ERIKS:13331349
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

224,58 €/ Unitéhors TVA

271,74 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SCH
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Storz
Extrémité de raccordement
Standard
Dimensions de l'extrémité de raccordement
NA 81 mm
Matériau du joint
FPM
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Nervuré
Flexible diam. int. (DN)
DN50
Pression maximum de service
16 bar
Pression de travail maximum
232 psi