46,35 €/ Unitéhors TVA
56,08 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Matériau | Aluminium |
Code | SCF |
Pression maximum de service | 16 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 4" |
Type de raccord à sertir 2 | Storz |
Extrémité de raccordement 2 | Standard |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 115 |
Matériau du joint 2 | NBR |
Type de composant | Raccord rapide |