Eriks

Raccord Storz aluminium taraudé BSP 2" distance de la came 66

  • ERIKS:10039351
Image 1
Raccord de refoulement et d'aspiration Storz. Raccord rapide symétrique à filet femelle BSP suivant norme DIN. Se raccorde à tous les autres raccords Storz de même écartement (=NA). Egalement disponible en version tournante.
Ajouter à la liste

9,95 €/ Unitéhors TVA

12,04 €TVA incluse

50 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
Aluminium
Code
SCF
Pression maximum de service
16 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2"
Type de raccord à sertir 2
Storz
Extrémité de raccordement 2
Standard
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
NA 66 mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide