26,20 €/ Unitéhors TVA
31,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Matériau | Aluminium |
Pression maximum de service | 16 bar |
Type de raccord à sertir | Fileté |
Extrémité de raccordement | Fileté (BSPP) |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1" |
Type de raccord à sertir 2 | Storz |
Extrémité de raccordement 2 | Accouplement d'aspiration |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 44 |
Matériau du joint 2 | NBR |