Eriks

Raccord Storz aluminium fileté BSP 1.1/2" distance de la came 51

  • ERIKS:10039374
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Raccord de refoulement et d'aspiration Storz. Raccord rapide symétrique à filet mâle BSP. Se raccorde à tous les autres raccords Storz de même écartement (=NA).
Ajouter à la liste

16,38 €/ Unitéhors TVA

19,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
Aluminium
Pression maximum de service
16 bar
Type de raccord à sertir
Fileté
Extrémité de raccordement
Fileté (BSPP)
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/2
Type de raccord à sertir 2
Storz
Extrémité de raccordement 2
Accouplement d'aspiration
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
51
Matériau du joint 2
NBR