Eriks

Raccord Storz aluminium embout strié 65 distance de la came 89

  • ERIKS:11043074
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Raccord de refoulement et d'aspiration Storz en aluminium. Raccord rapide symétrique avec longue douille pour flexible suivant norme DIN. Convient aux flexibles en caoutchouc et en PVC. Se raccorde à tous les autres raccords Storz de même écartement (=NA). Montage avec collier Fixxed.
Ajouter à la liste

26,98 €/ Unitéhors TVA

32,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SCH
Matériau
Aluminium
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Storz
Extrémité de raccordement
Standard
Dimensions de l'extrémité de raccordement
NA 89 mm
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Nervuré
Flexible diam. int. (DN)
DN65
Pression maximum de service
16 bar
Pression de travail maximum
232 psi