Eriks

Raccord Storz aluminium, embout strié 50 distance de la came 66

  • ERIKS:10039397
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Raccord de refoulement et d'aspiration Storz en aluminium. Raccord rapide symétrique avec longue douille pour flexible suivant norme DIN. Convient aux flexibles en caoutchouc et en PVC. Se raccorde à tous les autres raccords Storz de même écartement (=NA). Montage avec collier Fixxed.
Ajouter à la liste

15,15 €/ Unitéhors TVA

18,33 €TVA incluse

71 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SCH
Matériau
Aluminium
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Storz
Extrémité de raccordement
Standard
Dimensions de l'extrémité de raccordement
NA 66 mm
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Nervuré
Flexible diam. int. (DN)
DN50
Pression maximum de service
16 bar
Pression de travail maximum
232 psi