Eriks

Raccord Storz aluminium bride DN80/PN16 distance de la came 89

  • ERIKS:11066289
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

92,63 €/ Unitéhors TVA

112,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Exécution
Bride
Matériau
Aluminium
Diamètre de passage nominal du raccord
DN80
Distance entre-griffe
89 mm
Raccord Storz orientable
Non
Matériau du joint
NBR noir
Etanchéité métal/métal
Non
Pression maximum de service
16 bar
Pression d'épreuve
24 bar
Classe de pression de la bride
EN1092 PN16