Eriks

Raccord Storz aluminium bride DN50/PN16 distance de la came 66

  • ERIKS:11103326
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

252,20 €/ Unitéhors TVA

305,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Exécution
Bride
Matériau
Aluminium
Diamètre de passage nominal du raccord
DN50
Raccord filetée
Bride
Distance entre-griffe
66 mm
Raccord Storz orientable
Non
Matériau du joint
NBR noir
Etanchéité métal/métal
Non
Pression maximum de service
16 bar
Pression d'épreuve
24 bar
Classe de pression de la bride
EN1092 PN16