5,62 €/ Unitéhors TVA
6,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | SKSS |
Matériau | Fonte |
Revêtement du surface | Galvanisé |
Type de raccord | Raccord rapide |
Type de raccord à sertir | Raccordement à griffes |
Extrémité de raccordement | EA Safety |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | Claw distance 42mm |
Matériau du joint | NBR |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | With safety collar |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Pression maximum de service | 10 bar |
Pression de travail maximum | 145 psi |