Eriks

Raccord SKSS-13 fonte raccord de tuyau 13

  • ERIKS:10039536
Image 1
Ajouter à la liste

4,03 €/ Unitéhors TVA

4,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 28/05/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SKSS
Matériau
Fonte
Revêtement du surface
Galvanisé
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Raccordement à griffes
Extrémité de raccordement
EA Safety
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Claw distance 42mm
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
With safety collar
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Pression maximum de service
10 bar
Pression de travail maximum
145 psi