Eriks

Raccord SKG-13 fonte raccord de tuyau 13

  • ERIKS:10039530
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Raccords rapides avec baïonnettes à distance égale pour toutes les dimensions.
Ajouter à la liste

3,32 €/ Unitéhors TVA

4,02 €TVA incluse

91 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SKG
Matériau
Fonte
Revêtement du surface
Galvanisé
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Raccordement à griffes
Extrémité de raccordement
EA Standard
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Claw distance 42mm
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Pression maximum de service
10 bar
Pression de travail maximum
145 psi