Eriks

Raccord SHW-HP EN14423 inox 316 2"

  • ERIKS:11310434
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

209,30 €/ Unitéhors TVA

253,25 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHW-HP
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Raccord de souder
Type de raccord à sertir
Raccordement par soudure
Extrémité de raccordement
Extrémités à souder
Dimensions de l'extrémité de raccordement
60,3x2,7
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN50
Pression maximum de service
18 bar
Pression de travail maximum
261 psi