Eriks

Raccord SHW 50 inox soudure bout-à-bout 60,3x2,9 x15

  • ERIKS:11088895
Image 1
Ajouter à la liste

37,15 €/ Unitéhors TVA

44,95 €TVA incluse

88 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHW
Code
SHW
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Extrémité de raccordement
Extrémités à souder
Dimensions de l'extrémité de raccordement
60.3
Angle (Degrees)
0 °
Pression maximum de service
25 bar
Pression de travail maximum
363 psi