Eriks

Raccord SHW 38 inox soudure bout-à-bout 48,3 x 2,6

  • ERIKS:11088841
Image 1
Ajouter à la liste

31,03 €/ Unitéhors TVA

37,55 €TVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHW
Code
SHW
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Extrémité de raccordement
Extrémités à souder
Dimensions de l'extrémité de raccordement
48.3
Angle (Degrees)
0 °
Pression maximum de service
40 bar
Pression de travail maximum
580 psi