16,42 €/ Unitéhors TVA
19,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 14/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | SHW |
Code | SHW |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Extrémité de raccordement | Extrémités à souder |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 33.7 |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Pression maximum de service | 40 bar |
Pression de travail maximum | 580 psi |