758,88 €/ Unitéhors TVA
918,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | SHW |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Type de raccord | Raccord de souder |
Type de raccord à sertir | Raccordement par soudure |
Extrémité de raccordement | Extrémités à souder |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 168,3x3,6 |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Cannelé, avec collier de sécurité |
Flexible diam. int. (DN) | DN150 |
Pression maximum de service | 16 bar |
Pression de travail maximum | 232 psi |