Eriks

Raccord SHW 13 inox ,embout cannelé et colet de sécurité,soudure bout-à-bout 21,3 x 2,0

  • ERIKS:11088835
Image 1
Ajouter à la liste

37,15 €/ Unitéhors TVA

44,95 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHW
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Raccord de souder
Type de raccord à sertir
Raccordement par soudure
Extrémité de raccordement
Extrémités à souder
Dimensions de l'extrémité de raccordement
21,3x2,0
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Pression maximum de service
40 bar
Pression de travail maximum
580 psi