Eriks

Raccord SHUF-HP/BOSS 32 acier 1.1/4" taraudé NPT

  • ERIKS:10070446
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

132,93 €/ Unitéhors TVA

160,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHUF-HP
Type
SHUF-HP/BOSS
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Filetage femelle 3 pièces
Extrémité de raccordement
NPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/4"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN32
Pression maximum de service
18 bar
Pression de travail maximum
260 psi