Eriks

Raccord SHTC 75 inox Tri-Clamp 106 interne 84,9

  • ERIKS:11181150
Image 1
Ajouter à la liste

593,95 €/ Unitéhors TVA

718,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHTC
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Triclamp
Type de raccord à sertir
Triclamp DIN 32676
Extrémité de raccordement
DIN R2
Dimensions de l'extrémité de raccordement
106,0/ 85,0x2,0 (81,0)
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN75
Pression maximum de service
10 bar
Pression de travail maximum
145 psi