Eriks

Raccord SHTC 65 inox Tri-Clamp 77,5 interne 60,3

  • ERIKS:12658695
Image 1
Ajouter à la liste

271,95 €/ Unitéhors TVA

329,06 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHTC
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Triclamp
Type de raccord à sertir
Triclamp DIN 32676
Extrémité de raccordement
IMP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
77,0/ 63,5x1,65 (60,2)
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN65
Pression maximum de service
16 bar
Pression de travail maximum
232 psi